PCL

Redukce XF s M závitem R1/2

SKU:

PCL2591091Q

MPN:

AA7104S

Kč355.00

Bez DPH

Kč429.55

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    • Vysoký průtok – 130 cfm při 100 psi
    • Kalená ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou vůči korozi
    • Ocelové rameno pomáhá zabránit náhodnému odpojení
    • Zvyšuje účinnost nástrojů
    • Jmenovitý otvor: 7,4 mm
    • Průtok při 6 barech: 2200 l/min
    • Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    • Teplotní rozsah: -40 oC do 100 oC


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875035598

    ECLASS Code

    27294290

    MFR Číslo dílu

    AA7104S

    Typ produktu

    Adaptér

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613