Kč1197.00
Bez DPH
Kč1448.37
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Neklouzavý šnekový převod. Precizně vyrobeno z nejlepší britské oceli dle BS 5315. Povrchová úprava pasivním zinkem dodává dvojitou ochranu. Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, plynařství, instalatérství a zemědělské výrobě. Obě sady obsahují velikosti 000 až po 8 (průměr 9 až 178 mm). Velikost: OOO. Průměr (mm): min: 9, max: 13. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: MOO. Průměr (mm): min: 13, max: 16. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: OO. Průměr (mm): min: 13, max: 19. Sada obsahuje: 50: 6, 100: 12.
Velikost: O. Průměr (mm): min: 16, max: 22. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
Velikost: OX. Průměr (mm): min: 19, max: 25. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 1A. Průměr (mm): min: 22, max: 29. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 1. Průměr (mm): min: 25, max: 35. Sada obsahuje: 50: 5, 100: 10.
Velikost: 1X. Průměr (mm): min: 28, max: 41. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 2A. Průměr (mm): min: 31, max: 48. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.
Velikost: 2. Průměr (mm): min: 38, max: 54. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
Velikost: 2X. Průměr (mm): min: 44, max: 60. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140244184 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 3017 |
Počet kusů | 100 |
Povrchová úprava | Pasivovaný pozink |
Průměr Min - Max | 9 - 178mm |
Šířka pásu | 9,0 és 12mm |
Tloušťka pásu | 0.6mm |
Typ hadicové spony | Rozmanité sady |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Šnekový pohon |