noscriptFabory M10x75 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem BZPBZP(G 07160.100.075 | Cromwell Tools

Fabory

M10x75 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem BZPBZP(G

SKU:

FAB6008142U

MPN:

07160.100.075

Kč1152.00

Bez DPH

Kč1393.92

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • 6hranná nástrčná hlavice
    • Metrický závit ISO
    • Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
    • S vysokou hlavou pro optimální zatížení
    • Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
    • Min. zkušební zatížení 970 MPa
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    75mm

    Druh

    8.8

    Hloubka hlavy

    10mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    DIN 912 ISO 4762

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    16mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    8mm

    Velikost závitu

    M10

    Závit

    Metrické