noscriptIndexa EHLY-13x64 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž . | Cromwell Tools

Indexa

EHLY-13x64 pružina vinutá žlutá - extra těžká zátěž

SKU:

IND4603113P

MPN:

.

Kč117.00

Bez VAT

Kč141.57

s VAT

SKLADEM (1)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    64mm

    EAN

    5036140294769

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    G13 x 64

    Průměr drátu (Dd)

    7mm

    Tuhost

    21.2Nmm

    Typ

    Extra těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    13mm