Qualfast

M2x10 SKT SET Šrouby bez vroubkovaného čela(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023063P

Kč123.00

Bez DPH

Kč148.83

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9.
    DIN916
    Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140355125

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Plain Cup Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M2

    Závit

    Metrické