noscriptMatlock 63-68mm spony hadicové nerezové . | Cromwell Tools

Matlock

63-68mm spony hadicové nerezové

SKU:

MTL6629140K

MPN:

.

Kč71.67

Bez DPH

Kč86.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nerezové spony s průmyslovou kvalitou podle DIN 3017 jsou navrženy pro vysoké zatížení a pevnost při aplikacích. Vhodné pro vysokotlaké systémy jako odsávací jednotky apod. Vyztužené upínací prvky nejsou navařeny, jsou odolnější a dávají možnost dosáhnout vysokého upínacího momentu. Spojovací můstek spony dává optimální ochranu hadice. Zaoblené hrany. Spojovací část vyrobena z nerezové oceli třídy 316.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322899

    Kapacita

    64 - 67mm

    Materiál

    Nerezová ocel

    Materiálová třída

    A2

    množství balení

    5

    Normy splněny

    DIN 3017

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Šířka pásu

    20mm

    Typ

    Těžká šroubová svorka

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Csavarfej mérete: 10 mm