Kč72.13
Bez DPH
Kč87.28
s DPH
45 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Kolíky s vnitřním závitem. DIN 7979D. EN 28735. ISO 8735.
Materiál: AISI-52100 nebo
DIN 1-3505 100 Cr 6.
Tvrdost: 57-63 HRC.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Qualfast |
Délka | 50mm |
Druh | 60 |
Krabicové Množství | 5 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr čepu | 16mm |
Standard vedení | DIN 7979 D |
Typ hrotu | Rovnoběžný |
UNSPSC Code | 31163203 |
Velikost závitu | 16mm |
Závit | Metrické |