noscriptKennedy SSA regulátor acetylenu SGL STAGE 25 BAR :0-1.5BAR SSA | Cromwell Tools

Kennedy

SSA regulátor acetylenu SGL STAGE 25 BAR :0-1.5BAR

SKU:

KEN8844200K

MPN:

SSA

Kč1507.00

Bez DPH

Kč1823.47

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Konstrukce se 2 manometry, jeden měří obsah láhve a druhý výstupní tlak. Manometr pro měření výstupního tlaku argonu je kalibrován na průtok 0-35l/min. Regulátor acetylenu je kalibrován na průtok v rozsahu 0 - 1.5bar při maximální kapacitě 250.


    Funkce:
    Schopnost průtoku až do 80m3/h (2824 ft3/h) při kapacitě 300barů. 2 manometry indikující stav láhve a výstupní tlak. Spodní vstup je navržen pro horní vývod ventilů láhve. Vybaven paralelním závitem 1/4” pro manometry, standardním 3/8” BSP pro
    výstup a 5/8” BSP pro vstup.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140067493

    ECLASS Code

    36609090

    Maximální vstupní tlak

    300bar

    Maximální výstupní tlak

    1.5 Bár

    Normy splněny

    2014/68/EU (PED) BS EN ISO 9002

    Připojení výstupu

    3/8in BSP-LH

    Typ paliva

    acetylen

    Typ regulátoru

    Jednostupňový

    UNSPSC Code

    23271707

    Vstupní připojení

    5/8 hüvelyk BSP-LH