noscriptProplaz Super Stength Opravářský vozík nosnost 150kg GI341L | Cromwell Tools

Proplaz Super Stength

Opravářský vozík nosnost 150kg

SKU:

MTL9853220K

MPN:

GI341L

Kč9130.00

Bez DPH

Kč11047.30

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Vozík se 3 policemi
    Vozík je vytvarovaný ze super pevného polyetylenu. Je vyrobený z nevodivého materiálu, který je odolný působení kyselin z baterií, rozpouštědel a čistících prostředků.
    Celkové rozměry (d x š x v): 610 x 458 x 840mm. Nosnost: 60kg. Hmotnost: 7kg


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Proplaz Super Stength

    EAN

    5036140327962

    ECLASS Code

    21070300

    Hloubka

    840mm

    Kapacita

    150kg

    Materiál produktu

    Plast

    MFR Číslo dílu

    GI341L

    Průměr kotouče

    100mm

    Typ kotouče

    Otočná kola Pevná kolečka

    Typ produktu

    Servisní vozík

    UNSPSC Code

    24101511

    Výška

    610mm