Kč2477.00
Bez DPH
Kč2997.17
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Průhledný |
Brand | Senator |
Celková hloubka | 155mm |
Celková šířka | 306mm |
Celková výška | 551mm |
EAN | 5036140019706 |
ECLASS Code | 24310890 |
Hloubka šuplíku | (2) 140 (30) 140 (4) 140mm |
Materiál produktu | Ocel Polypropylen |
MFR Číslo dílu | 6765 (36) |
Počet šuplíku | 36 |
Povrch | Polypropylen |
Šířka šuplíku | (2) 280 (30) 54mm |
Typ produktu | Skříň se zásuvkami |
UNSPSC Code | 56101530 |
Výška šuplíku | (2) 59 30 - 50 (4) 59mm |