noscriptSenator Skříňky zásobní na malé součástky - 25 zásuvek | Cromwell Tools

Senator

Skříňky zásobní na malé součástky - 25 zásuvek

SKU:

SEN5935120K

Kč1138.00

Bez DPH

Kč1376.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Průhledný

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    155mm

    Celková šířka

    306mm

    Celková výška

    282mm

    EAN

    5036140019669

    ECLASS Code

    24310890

    Hloubka šuplíku

    140mm

    Materiál produktu

    Polypropylen

    MFR Číslo dílu

    6742 (25)

    Počet šuplíku

    25

    Povrch

    Lakovaná povrchová úprava Polypropylen

    Šířka šuplíku

    54mm

    Typ produktu

    Skříň se zásuvkami

    UNSPSC Code

    56101530

    Výška šuplíku

    36.5mm