noscriptMatlock 2.45x3.35M Plachta standardní . | Cromwell Tools

Matlock

2.45x3.35M Plachta standardní

SKU:

MTL9845430B

MPN:

.

Kč282.00

Bez DPH

Kč341.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Vyrobeno z dvojitě laminované polyethylenové tkaniny na náročné použití o tloušťce 160 g/m2, která je odolná a pevná
    • Každý produkt je odolný vůči hnilobě, vodě a roztržení, lze ho prát a nesmršťuje se
    • UV stabilizované, aby barva časem nevybledla
    • Ideální pro použití v zemědělství, stavebnictví a námořnictví, ale i pro rekreační a domácí účely
    • Ideální jako podlážka při kempování
    • Uvedené velikosti jsou odhadované nominální velikosti – skutečná velikost výrobku se může mírně lišit


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Matlock

    Délka

    3.35m

    EAN

    5036140404106

    ECLASS Code

    35030501

    Materiál

    Polyetylen

    Materiálová třída

    Nehéz terhelés - 160gsm

    Šířka

    2.45m

    UNSPSC Code

    24141506