KennedyPro

Skříně na nářadí pojízdné, červená, 5 zásuvek - 690 x 460 x 890 mm

SKU:

KEN5945540K

Kč16202.00

Bez DPH

Kč19604.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kvalitní oceli, jejich boční panely maji dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Rychle výměnná a lehce pohyblivá
    zásuvka na kuličkových ložiskách se pohybuje po dvojitých pojezdech nad spodní zásuvkou. Dodáváme s horní rohoží a vnitřním obložením zásuvek. Plně zamykatelné. Zvlášť pevná pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně. Pojízdné skříně nejsou vhodné pro časté přemisťování v naplněném stavu a při přemisťování musí být vždy jen tlačeny.


    Model s 5 zásuvkami
    Rozměry zásuvek (š x h x v): 4 x 589 x 409 x 100 mm.1 x 589 x 409 x 205 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Bezpečnost

    Teljesen zárható

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    690mm

    Celková šířka

    460mm

    Celková výška

    890mm

    EAN

    5036140004573

    ECLASS Code

    21100490

    Hmotnost

    44kg

    Magnetická adhezní síla

    No

    Materiál

    Steel

    Maximální nosnost šuplíku

    590 x 410 x 100mm - 25kg

    Maximum Weight Capacity

    145kg

    MFR Číslo dílu

    TB2090BBS-B

    Mobilita

    Öt darabos 0.401" szárú pontkészlet

    Počet šuplíků

    5

    Rozsah výrobků

    Klasická řada

    Typ produktu

    Pojízdná skříň

    UNSPSC Code

    24112401