noscriptKennedy 75mm svěrák technický | Cromwell Tools

Kennedy

75mm svěrák technický

SKU:

KEN4450230K

Kč1440.00

Bez DPH

Kč1742.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyroben z vysoce kvalitních odlitků s přesně vyfrézovaným šroubovým mechanismem a přesně opracovanými čelistmi. Vhodný pro dílny, automobilový průmysl a technické použití.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    čelist otvor

    100mm

    Celková délka

    270mm

    Celková šířka

    115mm

    Celková výška

    120mm

    Celkový materiál

    Litina

    EAN

    5036140228092

    ECLASS Code

    21020601

    Hloubka hrdla

    50mm

    Šířka čelistí

    75mm

    Typ svěráku

    Stolní svěrák

    Typ upevnění

    Šroub

    Typ základny

    Opraveno

    UNSPSC Code

    27112102

    Velikost otvoru upevnění

    9mm

    Výška čelistí

    16mm