noscriptKennedy pachtle se spárovací špičkou 115x38mm . | Cromwell Tools

Kennedy

pachtle se spárovací špičkou 115x38mm

SKU:

KEN5335500K

MPN:

.

Kč130.00

Bez DPH

Kč157.30

s DPH

SKLADEM (42)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    Přehled

    Stěrka - Spárovací špička
    Heavy-duty stěrka, temperovaná a flexibilní čepel z oceli. Komfortní rukojeť.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    240mm

    Délka čepele

    115mm

    EAN

    5036140245464

    ECLASS Code

    21040801

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Bi-Materiál

    množství balení

    1

    Počet škrabacích hran

    1

    Rozměry čepele

    115x38

    Šířka čepele

    (3) 8mm

    Typ

    Stěrka

    Typ hrotu

    Bod oříznutí

    Typ tanga

    Měřítko Tang

    UNSPSC Code

    27112601