Kč2635.00
Bez DPH
Kč3188.35
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny ze zápustkově kované kalené uhlíkové oceli. Vhodné pro kulaté a ploché ocelové profily. Postřihovací čelisti z kalené uhlíkové oceli. Rukojeti z trubkové oceli zajišťují maximální komfort uživatele. Vyhovují DIN 2076.
Clipper = Štípací
Centre = Stranové
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 900mm |
EAN | 5036140248144 |
ECLASS Code | 21040302 |
izolované | No |
Materiál čelistí | Kovaná tvrzená uhlíková ocel |
Materiál rukojeti | Ocel Plast |
Maximální stříhaný průměr | 9mm (3/8") @ 1570N/mm2 (100tons/in2) |
Non Sparking | No |
Normy splněny | DIN 2076 |
Typ | Vysokopevnostní řezačka šroubů |
Typ střihu | Středový řez |
UNSPSC Code | 27111512 |
VDE | No |