Kč1140.00
Bez DPH
Kč1379.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem.
S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Obsah sady 8 ks (mm):
Křížový: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150.
PZ: č.2 x 100.
Rozšířený: 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Plochý: 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Délka čepele | 100 150 75mm |
EAN | 5036140003095 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Normy splněny | DIN ISO 2380/8764 |
Počet kusů | 8 |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Pozi Rovnoběžný Vzplanuté |
Typ šroubováku | Standardní šroubovák |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 5.5mm 6.5mm No.1 No.2 No.3 |