Kč1107.00
Bez DPH
Kč1339.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Izolované šroubováky testované podle VDE na max. 1000V. Profesionální rukojeti, magnetické břity, čepele z chrom-vanadiové oceli.
Obsah sady:
Plochý: 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150mm.
Křížový: č. 0 x 60, č. 1 x 80, č. 2 x 100mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 100 125 150 60 75 80mm |
EAN | 5036140010093 |
ECLASS Code | 21040401 |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Normy splněny | VDE tesztelt |
Počet kusů | 7 |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Rovnoběžný |
UNSPSC Code | 27111728 |
Velikost hrotu | 2.5mm 4.0mm 5.5mm No.0 No.1 No.2 |