noscriptKennedy 1" sada kovaných hlavic 7 ks . | Cromwell Tools

Kennedy

1" sada kovaných hlavic 7 ks

SKU:

KEN5839193K

MPN:

.

Kč3852.00

Bez DPH

Kč4660.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    27, 30, 32, 33, 36, 41 a 46mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    78mm

    EAN

    5036140469938

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-molybdenová ocel

    Nastavit typ

    Sada rázových zásuvek

    Počet bodů

    6

    Počet kusů

    7

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Typ bitů

    Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost hlavice

    27 mm 30 mm 32 mm 33 mm 36 mm 41 mm 46 mm

    Velikost ovladače

    1in.

    Velikostní systém

    Metrické