Kč26642.00
Bez DPH
Kč32236.82
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Tato servisní sada obsahuje vše potřebné pro servisní techniky.
Obsah:
Hliníkový kufřík na nástroje.
Sada 6 kusů jehlových pilníků 16 cm.
Nastavitelný klíč 150 mm.
Digitální multimetr.
Síťová zkoušečka 125/250 V.
Izolační páska.
Pájedlo 25 W.
Nůž na kabely.
Pistolové pájedlo.
Odsávačka cínu.
Pájka s tavidlem 60/40.
Lampa pájecí butanová.
Důlčík 2.4 mm x 3.2 mm.
2 x paralení vytahovač kolíků.
Nerezové flexibilní měřítko 150 mm/6".
Zámečnická rýsovací jehla.
Pinzeta s ostrými čelistmi.
Pinzeta s plochými čelistmi.
Lupa.
Teleskopické inspekční zrcátko.
Magnetický sbírací nástroj (max. 550 mm).
Kladivo se zaoblenou hlavou 225 g (1/2 lb).
Nůžky.
Ocelová páska 5 m/16 st.
Zalamovací nůž.
Samozavírací nůž.
Rámová pila Junior a pilový list.
10 pilových listů junior pro rámovou pilu.
Ploché kleště 150 mm.
Kleště 150 mm na odizolování drátů.
Nástroj na odstraňování izolace vodičů, 150 mm.
Štípací kleště 160 mm.
Diagonální štípací kleště 160 mm.
Kombinované kleště 160 mm.
Sada 4 kusů kleští na pojistné kroužky.
Samosvorné kleště 177 mm.
Přesné ploché kleště 115 mm.
Přesné kleště 115 mm s dlouhými čelistmi
Přesné štípací kleště 115 mm.
Přesné koncové štípací kleště 115 mm.
Kleště 165 mm s měkkými čelistmi
Sada kleští na pojistné kroužky 4ks
Šroubováky Pro-Torq s chrom-vanadiovým břitem: s drážkovanou rukojetí 100 mm x 6 mm; s křížovým břitem 76 mm x č.0 a č.1, 6 mm x č.2; Suprdriv 76 mm x č.0 a 1, 100 mm x č.2; elektrický: paralelní 150 a 200 x 5 mm.
Stranové šroubováky: 5 mm x č.1 a 6 mm x č. 2.
Izolované šroubováky 1000 V VDU: plochý 4 x 100 mm; s drážkovanou rukojetí 5.5 x 125 mm.
Šroubovák Torx: T6, T8 a T10.
Hliníková kapesní svítilna.
11 kusů šroubováků a sada nástrojů
Sada 7 kusů elektronických šroubováků
Sada 6 kusů klíčů z chrom-vanadiové oceli 0 - 11 BA, sada maticových klíčů.
Sada 9 kusů 5.5 - 13 mm kombinovaných maticových klíčů.
Víceúčelové nůžky na plech.
Sada 7 kusů 6-hranných klíčů.
Univerzální olej.
Štětec na okna, průměr 20 mm.
100 ks kabelových spon.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140143814 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 100 kábelkötő 10 darab junior fűrészlappal. 10 db Veszélyes hulladék elszállító zsák és kötőelemek 10-től 25-ig #10-től 3/4 UNC-ig -10-től 50-ig 10-től 75-ig 150 mm Állítható Csavarkulcs 150 mm szigetelő- és vezetékvágó fogó. 160 mm ferde vágófogó. 165 mm puha markolatú fogók. 19 mm x 33 m szigetelőszalag: fekete, piros és zöld/sárga PVC. 25W forrasztópáka. 7,5m/25ft acélszalag Butanový pájecí hořák. Digitální multimetr. Junior pila a čepel. Kilenc darabos 5.5 - 13mm kombinált villáskulcs készlet. Középső ütő 2,4 x 3,2 mm. Méret A: 3-tól 5mm-ig (1/8" -től 13/64"-ig) Nůžky. Nůž na odizolování kabelů. Nůž s automatickým návratem. Oční lupa. Odpájecí pistole. Ostré nosní pinzety. Pinzeta s plochou čepelí. Sedmidílná sada elektronických šroubováků. Sedmidílná sada metrických šestihranných klíčů. Strojníci písají. Szigetelt csavarhúzók: párhuzamos 4 x 100mm, 1000V VDU, lapos 5.5 x 125mm. Torx csavarhúzók: T6, T8 és T10 Víceúčelové střižky. Zatahovací nůž. |
Počet kusů | 122 |
Typ produktu | Profesionální sada nástrojů Deluxe Engineer |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |