Kč35253.00
Bez DPH
Kč42656.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dodáváme v profesionální skříni na kolečkách, horní oddělení má tři zásuvky. Skříň je vyrobena z kvalitní oceli, její boční panely mají dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odolný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kuličkových ložiskách.
Dodáváme s horní rohoží a protihlukovými vložkami zásuvek. Uzamykatelné. Pevná pojezdová kolečka 125 x 50mm jsou
vybavena dvěma brzdami.
Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně. Nástavba se třemi zásuvkami - Rozměry horního oddělení: 89 x 661 x 150mm.
Rozměr zásuvek: 1x 51 x 591 x 282.5mm. 2x 102 x 591 x 282.5mm. Vnitřní rozměry skříně 5 zásuvkami - 4x 591 x 460 x 102 mm, 1x 591 x 410 x 204mm.
Obsah:
Sada 25ks vrtáků HSS 1 až 13,00 mm x 0,5 mm, sada 8ks pilníků s křížovým sekem.
Sada 6ks roztříděných jehlových pilníků 16cm s dvojitým sekem.
20ks pilových listů do rámové pily junior,
10ks 12" x 1/2 x 18pt listů do rámové pily z rychlořezné oceli.
Smirkové papíry 25 x 230 x 280mm.
Nastavitelný maticový klíč 200mm.
6x plochý sekáč 150mm.
Sada lístkového spároměru 76mm 18 lístků.
Důlčík se čtyřhranou hlavou 4,8mm.
Sada 6 kusů průbojníků.
Nerezové ocelové měřidlo 150mm/6" s kapesní přezkou.
Nerezové měřidlo 300mm/12".
Úhelník 150mm/6".
Úhelník 300mm/6".
Rýsovací jehla se dvěma konci 178mm,
Lupa.
Nastavitelné teleskopické zrcátko.
Instalatérské klíče 1/16" - 1/4", 1/4" - 3/4".
Kladivo se zaoblenou hlavou 450 g s dřevěnou rukojetí.
Gumová palice 453g.
2x nůžky pro domácnost.
Metr 5m s ABS.
Nůž odlamovací 8ks čepelí.
Nůž odlamovací 5ks čepelí.
Rámová pilka JUNIOR.
Profesionální rámová pila.
Magnetický teleskopický sběrač.
Sada 4ks kleští Pro-Torq.
Sada 12ks šroubováků Pro-Torq.
Sada 64ks bitů 1/4.
Unašeč bitů 1/4.
Sada Klíčů 6-19mm.
Klíče 10,11,12,13,14,15,16,17,18 a 19mm.
Gola sada 50ks 3/8.
Páska černá PVC 19mm x 33mm, 17 ks hlavic na lištách.
Box na nářadí 3 zásuvky.
Box na nářadí pojízdný 5 šuplíků.
Obsah sady se může lišit v závislosti na vývoji a disponibilitě produktů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140044425 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Počet kusů | 300 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro profesionální inženýry |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |