Kč32182.00
Bez DPH
Kč38940.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
AET200
Dodáváme v profesionální skříni na kolečkách, horní oddělení má tři zásuvky. Skříň je vyrobena z kvalitní oceli, její boční panely maji dvojité stěny a svařované spoje pro vyšší tuhost. Povlak z epoxidového laku odol-ný proti opotřebení. Výborný přístup k uloženým dílům - zásuvky lze zcela otevřít. Zásuvky na kuličkových ložiskách. Dodáváme s horní rohoží a protihlukovými vložkami zásuvek. Uzamykatelné. Pevná pojezdová kolečka 125 x 50 mm jsou vybavena dvěma brzdami. Celkové rozměry: 890 x 690 x 460 mm. Pojezdová kolečka jsou dimenzována na stacionární zatížení 100 kg na jedno kolečko. Zatížení zásuvek musí být rozloženo rovnoměrně.
Nástavba se třemi zásuvkami:
Rozměry horního oddělení: 89 x 661 x 150 mm.
Rozměry zásuvek: 1 x 51 x 591 x 282.5 mm. 2 x 102 x 591 x 282.5 mm.
Vnitřní rozměry skříně se třemi zásuvkami:
Rozměry dolního oddělení: 610 x 432 x 356 mm.
Rozměry zásuvky: 3 x 591 x 410 x 102 mm.
Obsah:
Sada 25 kusů vrtáků z rychlořezné oceli 1 - 13 mm x 0.5 mm.
Sada 8 kusů pilníků s křížovým sekem.
Sada 6 kusů roztříděných jehlových pilníků 16 cm s dvojitým sekem.
Smirkové papíry 25x 230 x 280 mm.
Nastavitelný maticový klíč 200 mm z chrom-vanadiové oceli.
6 x plochý sekáč 150 mm.
Černá izolační páska z PVC 19 mm x 33 m.
Sada lístkového spároměru 76mm 18 lístky.
Důlčík se čtyřhrannou hlavou 4.8 mm.
Nerezové ocelové měřidlo 150 mm/6" s kapesní přezkou
Rýsovací jehla 178 mm se dvěma konci.
Lupa.
Nastavitelné teleskopické inspekční zrcátko o průměru 30 mm (lze rozšířit do 480 mm).
Sada 6 kusů paralelních průbojníků: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 a 6.4 mm.
Úhelník 150 mm/6" - BS 939 grade B.
Závitnice 1.5 - 6.4 mm a 6.4 - 19 mm.
Magnetický teleskopický sběrač nástrojů (do 550 mm).
Sada 29 kusů dílenských bitů. Všechny 6 mm hexagonální x 25 mm celková délka, s magnetickou rukojetí, adaptér pro šestihran-ný bit 6 mm a adaptér pro čtyřhranný nástavec 6 mm. Šestihranné: 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 mm; plochý: 3, 4, 5, 5.5, 6.5 a 8 mm; 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 7/32" a 5/16"; křížový: č.1, 2 a 3; Pozidriv®: č.1, 2 a 3.
Kladivo se zaobenou hlavou 450 g ( 1lb) s dřevěnou rukojetí.
Ocelová páska 3 m/10'.
Zalamovací nůž.
Vysunovací ořezávací nůž s 5 čepelemi.
Rámová pilka Junior.
Lehká profesionální rámová pila 300 mm.
6 ks 12" x 1/2" x 18pt listů do rámové pily z rychlořezné oceli.
20 pilových listů do rámové pilky junior.
2 x nůžky pro domácnost s plastovou rukojetí.
Štípací kleště 150 mm s bočními břity.
Stranové štípací kleště 150 mm.
Dílenské kombinační kleště 150 mm s bočními břity.
Klíč 250 mm se zahnutými čelistmi a pevnou rukojetí
Sada 8 kusů šroubováků Pro-Torq: křížový: č.1 x 75, č.2 x 100; pozidriv®: č.2 x 100;
plynule rozšířený: 6.3 krátký, 6.3 x 100, 8.0 x 200; plochý: 5.0 x 75, 5.0 x 150.
Sada 14 kusů kombinovaných maticových klíčů 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm.
Sada 25 kusů nástrčných klíčů: 1/2" čtyřhranné nástrčné klíče 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm. Nástrčné klíče na zapalovací svíčky: M10 a M14.Příslušenství: přepínací ráčna, vratidlo, Kardanův kloub, nástavce 75, 125 a 250 mm.
Sada 9 kusů šestihranných klíčů 1.5 - 10 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140143784 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
MFR Číslo dílu | AET200 |
Počet kusů | 208 |
Typ produktu | Sada nástrojů pro učňovské inženýry |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |