Kč3942.00
Bez DPH
Kč4769.82
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
250mm/10" Pilníky se støedním sekem v sadì (KEN-030-9780K)
Ruční, plochý, kulatý a pùlkulatý.
200mm/8" Trojhranný pilník - Tři pilníky v jednom (KEN-030-4540K)
Brusný papír (CTL-915-3780A)
4-Řádek Ocelový kartáč (KEN-906-6400K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 250 mm/10 hüvelykes mérnöki fájlkészlet fogantyúkkal 4 db (KEN0309780K) 4 Sor Huzalkefe (KEN9066400K) Hab Betét A KEN5950030K-hoz (KEN9887514K) |
Počet kusů | 7 |
Typ produktu | Mérnöki reszelőkészlet 2/3 habbetéttel szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Sada pilníků |
UNSPSC Code | 27113201 |