Kč8287.00
Bez DPH
Kč10027.27
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
100mm/4" Strojírenské úhelníky (OXD-340-0040K)
150mm/6" Pravítko se sponou (KEN-518-3510K)
300mm/12" Pravítko (KEN-518-3320K)
0-25mm Třmenový mikrometr (OXD-335-5010K)
25-50mm Třmenový mikrometr (OXD-335-5020K)
5"/130mm Posuvné měřítko (OXD-330-7060K)
Kapesní rycí jehla (KEN-518-4330K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 0-25 mm külső mikrométer (OXD3355010K) 100 mm (4") Mérnöki Négyzet BS.939. osztály B (OXD3400040K) 150 mm/6 hüvelyk Rozsdamentes Szabály és Klip Kerek Vég (KEN5183210K) 300 mm/12 hüvelyk merev rozsdamentes szabály négyzet véggel (KEN5183320K) 3-1/2 hüvelykes Zsebfirkák (KEN5184330K) Hab Betét A KEN5950015K-hoz (KEN9887510K) |
Počet kusů | 7 |
Typ produktu | Mérnöki mérőeszközök készlete 1/3 habbetéttel szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Inženýři |
UNSPSC Code | 27113201 |