noscriptKennedy Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 3/8"SQ/DR 5342251K | Cromwell Tools

Kennedy

Sada izolovaných nástrojů VDE pro reverzní ruční nástroj 3/8"SQ/DR

SKU:

KEN5342251K

MPN:

5342251K

Kč20912.00

Bez DPH

Kč25303.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    • Velikosti vyznačené na těle nářadí pro snadnou identifikaci
    • Dvouvrstvá izolace chrání před elektrickým napětím až 1000 V
    • Pevné plastové pouzdro s vložkou pro bezpečné přenášení nářadí
    Obsah
    • 1x 200mm oboustranná ráčna
    • 1x 200mm T-rukojeť
    • 2x prodlužovací nástavec (125 mm, 250 mm)
    • 7x nástrčná hlavice (8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm)
    • 3x nástrčná hlavice s vnitřním šestihranem (4 mm, 5 mm, 6 mm)
    • IEC 60900


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140498419

    ECLASS Code

    21043090

    izolované

    Ano

    Počet kusů

    14

    Typ produktu

    Sada na opravu ráčny

    Typ soupravy

    Sada zásuvek

    UNSPSC Code

    27113201