Kč5075.00
Bez DPH
Kč6140.75
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Pěny na nářadí jsou navrženy pomocí systému CAD a jsou přesně řezány laserem. Nářadí je vždy ve správné pozici.
25-dílná sada TCD025
Profesionální kleště: 1 x štípací kleště 160 mm, 1 x stranové štípací kleště 160 mm, 1 x kombinované kleště 160 mm
Šroubováky Pro-Torq: Křížové: č.2 x krátké, č. 2 x 100 mm. Pozidriv: č.1 x 75, č.2 x 100, č.3 x 150 mm. Plochý: 6.3 x 150, 8.0 x 200 mm. Plochý: 5.0 x 150 mm.
Metrické profesionální kombinované klíče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143913 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | (2) Kereszt Penge Pro-Torq Csavarhúzók (2) Pro-Torq Kiszélesedő Csavarhúzók (3) Pozidriv Pro-Torq Csavarhúzó Diagonální řezací kleště Kritizovat |
Počet kusů | 25 |
Typ produktu | Sada nástrojů ve výstelce z pěny pro nástrojové skříně |
Typ soupravy | Obecné |
UNSPSC Code | 27113201 |