Kč4030.00
Bez DPH
Kč4876.30
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné zejména pro práci na výrobní lince, kde se pracovní úkony opakují.
Dvojitě leštěná hlava a kloub, indukčně tvrzená ostří.
VDC/IEC 900/DIN EN60900
Obsah:
Kleště se zahnutými čelistmi (KEN-558-5060K)
Kleště stranové štípací (KEN-558-5100K)
Kleště kombinační (KEN-558-5140K)
Kleště s prodlouženými čelistmi (KEN-558-5020K)
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | Ano |
Obsahuje | 160 mm Pro-Torq Szigetelt Kombinált Fogók 1000V 205 mm Pro-Torq szigetelt rövid orrú fogó 1000V Hab betét a KEN5950280K-hoz (KEN9887626K) |
Počet kusů | 4 |
Typ produktu | Pro-Torq VDE szigetelt fogókészlet 1/3 szélességű habbetéttel szerszámszekrényekhez |
Typ soupravy | Sada izolovaného nářadí |
UNSPSC Code | 27113201 |