Kč4547.00
Bez DPH
Kč5501.87
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Obsah:
Sada jednostranných maticových klíčů A/F (KEN-582-2930K)
1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 15/16" a 1".
Vhodná pro pojízdné skříně a boxy na nářadí
KEN-594
A: 2020K B: 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolované | No |
Obsahuje | 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,7/8,15/16,1 hüvelyk |
Počet kusů | 12 |
Typ produktu | 1/4-1 hüvelyk A/F Kombinált Villáskulcs Készlet 2/3 Habszivacs Betéttel Szerszámládákhoz |
Typ soupravy | Sada klíčů |
UNSPSC Code | 27113201 |