noscriptKennedy-Pro Sada klíčů ráčnový s páčkou 4 v 1 - metrický 3.dílná sada 4IN1DVLM3 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

Sada klíčů ráčnový s páčkou 4 v 1 - metrický 3.dílná sada

SKU:

KEN5826860K

MPN:

4IN1DVLM3

Kč1477.00

Bez DPH

Kč1787.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Oboustranné ráčnové klíče pro 4 rozměry, šetří místo v kufrech na nářadí. Ráčnový systém 72 zubů, pro práci dostačuje úhel natočení 5°, což je ideální pro použití v úzkých místech. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli s leštěným povrchem, který brání usazování olejů a jiných nečistot na povrchu klíče.


    Sada 3 kusů
    Použítí pro 12 rozměrů pouze ve třech klíčích, 8-19 mm. Dodáváno v pouzdře.
    Klíč pro velikosti: 8, 10, 12 a 13mm; 9, 11, 14 a 15mm; 16, 17, 18 a 19mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140233232

    ECLASS Code

    21040190

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Metrické nebo imperiální

    Metrické

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikostí

    8 - 19mm

    Typ

    Sada ráčnových klíčů

    UNSPSC Code

    27111726

    Velikost klíče

    12mm 13mm 14mm 17mm 18mm 8mm 9mm