Kč920.00
Bez DPH
Kč1113.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vyhovují: ASME B107.4. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli. Rukojeť se saténově lesklým povrchem, hlavy jsou povrchově leštěné. Hlavy jsou vyhnuté. Klíč je možno nasadit přes trubku a tak zajistit jeho spolehlivé nasazení na matici. Tyto klíče jsou určeny pro hydraulické trubky, brzdová vedení apod.
Obsah sady:
6 ks metrické: 6 x 8, 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 a 19 x 22mm.
5 ks AF: 1/4” x 5/16”, 3/8” x 7/16”, 1/2” x 9/16”, 5/8” x 11/16” a 3/4” x 7/8”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140131231 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.4. |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Rozsah velikostí | 6 - 22mm |
Typ | Sada klíčů s pružnými maticemi |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 13mm x 14mm 14mm x 17mm 6mm x 8mm 9mm x 11mm |