Kč2037.00
Bez DPH
Kč2464.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Chrom-vanadiová ocel. Otevřené čelisti vyhnuté v úhlu 15°. Zahnutý konec s očkem. Jsou až o 25% delší než běžné očkoploché klíče podle DIN 3113. Vyhovují DIN 3113B.
Sada 14 ks metrických klíčů
Obsah: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a 19mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 135 145 155 167 173 180 195 210 255 265mm |
EAN | 5036140022317 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN 3113B |
Počet kusů | 14 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom satén |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm 11mm 12mm 15mm 6mm 7mm 8mm 9mm |