Kč1587.00
Bez DPH
Kč1920.27
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Tyto kombinované klíče jsou vyrobeny z kvalitní chrom-vanadiové oceli. Mají kalené čelisti a jsou odolné proti korozi. Vyhovují normě ANSI 8107.6
Obsah sady:
Sada 9 ks Metrické: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 19mm.
Sada 7 ks AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” a 3/4”.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 108 114 120 127 97mm |
EAN | 5036140129702 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Imperiální |
Normy splněny | ANSI B107.6 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 3/8 - 3/4 hüvelyk |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |