Kč2770.00
Bez DPH
Kč3351.70
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli a jsou povrchově leštěné. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje ulpívání oleje a nečistot na klíčích, usnadňuje jejich čištění a zabraňuje korozi. Velmi silné hlavy, které jsou vyrobeny podle amerických federálních norem, umožňují působit vyššími krouticími momenty. Vyhovují ASME B107.39.
Obsah sady:
7 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 a 18 x 19mm.
12 ks metrické: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27 & 30 x 32mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140131729 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | ASME B107.39 |
Počet kusů | 11 |
Povrchová úprava/povlak | Chrom leštěný |
Rozsah velikostí | 6 - 32mm |
Typ | Sada klíčů s otevřeným koncem |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 12mm x 13mm 16mm x 17mm 20mm x 22mm 21mm x 23mm 24mm x 27mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |