Kč2420.00
Bez DPH
Kč2928.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 a 32mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140465244 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN3113 |
Počet kusů | 25 |
Povrchová úprava/povlak | Matný |
Rozsah velikostí | 6 - 32mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 11mm 12mm 13mm 19mm 20mm 22mm 23mm 24mm 26mm 27mm 28mm 30mm 6mm 7mm 9mm |