Kč807.00
Bez DPH
Kč976.47
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Vyrobeno z chrom-vanadové oceli, která dodává výrobku vysokou odolnost
• Dodáváme v pružném plastovém obalu se zvláštní kapsou pro každý kus, abyste měli v nářadí pořádek
• Snadné přenášení, protože plastový obal lze složit
• Ideální na uvolňování nebo utahování matic v různých typech prostředí
• V souladu s normou DIN 3113
Obsah
• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 mm
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140465237 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN3113 |
Počet kusů | 14 |
Povrchová úprava/povlak | Matný |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm 11mm 12mm 13mm 16mm 17mm 6mm 7mm 8mm 9mm |