Kč740.00
Bez DPH
Kč895.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Konstrukce z chrom-vanadové oceli dodává výrobku odolnost
• Rozsáhlá sada 14 klíčů, abyste měli vždy po ruce správný výrobek
• Dodáváme v plastovém pouzdře pro přehledné uložení a snadné přemisťování
• Vykloněné o 15° pro snadnější otáčení
• DIN 3113
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140465282 |
ECLASS Code | 21040190 |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Metrické nebo imperiální | Metrické |
Normy splněny | DIN3113 |
Počet kusů | 14 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikostí | 6 - 19mm |
Typ | Sada kombinovaných klíčů |
UNSPSC Code | 27111726 |
Velikost klíče | 10mm 12mm 15mm 16mm 17mm 19mm 7mm 8mm |