noscriptKennedy Pila stavitelná 475mm | Cromwell Tools

Kennedy

Pila stavitelná 475mm

SKU:

KEN5380650K

Kč430.00

Bez DPH

Kč520.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro nenáročné práce v zámečnické dílně a v domácnosti. Lehký rám s napínačem listu s křídlovou maticí a pohodlnou tlakově litou rukojetí typu ‘D’. Pro listy do rámových pil o délce 250mm/300mm (10"/12"). Dodáváme s pružným bimetalovým listem 300mm (12"), 24 zubů/palec.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    475mm

    Délka čepele

    250mm

    EAN

    5036140115187

    ECLASS Code

    21042201

    Hloubka hrdla

    100mm

    izolované

    No

    Kompatibilní materiál

    Plast

    Materiál čepele

    Bi-kov

    Material obrouček

    Ocel

    Materiál rukojeti

    tlakově litý hliník

    Pozice

    90°°

    Styl nastavení napětí

    Manuál

    Tvar rukojeti

    tvar D

    Typ

    Rám pily

    UNSPSC Code

    27111508

    Velikost zubu pily

    18TPI