Kč62.00
Bez DPH
Kč75.02
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Speciální kvalita, čepele z kalené a temperované oceli legované chromem. Na konci rukojetí jsou otočné kloboučky, které umožňují dosažení většího krouticího momentu.
Torx®
Šrouby s hlavou Torx jsou používány především ve strojírenství a automobilovém průmyslu. Konstrukce šroubu umožňuje používat vysoké krouticí momenty bez prokluzování hlavy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 155mm |
Délka čepele | 60mm |
EAN | 5036140121263 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chromová legovaná ocel |
Materiál rukojeti | Polypropylen |
Povrchová úprava/povlak | Černý oxid |
Typ špičky | Hlava torx pro nárazový klíč |
Typ šroubováku | Přesnost |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | T20 |