noscriptKennedy No.1 SROUBOVAK POZIDRIV HI-GRIP | Cromwell Tools

Kennedy

No.1 SROUBOVAK POZIDRIV HI-GRIP

SKU:

KEN5720210K

Kč68.00

Bez DPH

Kč82.28

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.


    Pozidriv
    Šroubovák Pozidriv má na břitu další výřezy, které podporují utahování šroubu. Tomuto modelu dávají přednost zejména stavaři a truhláři.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    178mm

    Délka čepele

    75mm

    EAN

    5036140120136

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 8764

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Série

    Hi-Grip

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Pozi

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PZ1