Kennedy

Pilník průmyslový půlkulatý střední sek 255mm

SKU:

KEN0306320K

Kč230.00

Bez DPH

Kč278.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Půlkulatý (dvojitý sek) - hrany a plochy se sbíhají směrem ke špičce. Vhodný pro pilování vydutých a plochých povrchů. Pro rychlé odstraňování materiálu. Odpovídají normám: BS 498 : 1990 a American Federal Standard GGG-f-325b. Význam čísel ve sloupci Typ seku: 1 = Jemný sek; 2 = Střední sek; 3 = Hrubý sek


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    250mm

    Celková šířka

    23.2mm

    EAN

    5036140091337

    ECLASS Code

    21042102

    Materiál rukojeti

    Bez rukojeti

    MFR Číslo dílu

    KB10HR02

    Normy splněny

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Počet kusů

    1

    Tloušťka souboru

    6.5mm

    Typ

    Půlkruhový

    Typ produktu

    Soubor inženýrů

    Typ řezu

    Druhý

    UNSPSC Code

    27111929