Kč155.00
Bez DPH
Kč187.55
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobený z tvrzené a temperované uhlíkové oceli T12 a vybavený ergonomicky tvarovanou rukojetí. Dostupný v délkách 150 mm, 200 mm a 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 150mm |
Celková šířka | 16mm |
EAN | 5036140328136 |
ECLASS Code | 21042102 |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Tloušťka souboru | 4.3mm |
Typ | Půlkruhový |
Typ produktu | Soubor inženýrů |
Typ řezu | Druhý |
UNSPSC Code | 27111929 |