KennedyPro

Brašna na nářadí elektrikářská - 320 x 340 x 125 mm

SKU:

KEN5930560K

Kč2780.00

Bez DPH

Kč3363.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vyrobena z pevného materiálu odolného proti roztržení a se zesílenými a prošitými okraji. Klopa na suchý zip s měkkou rukojetí a dvojitý ramenní popruh s kovovými přezkami. Dvě boční kapsy s plastovými organizéry. Uvnitř kapsy jsou dva panely s držáky na upavnění nářadí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Délka

    320mm

    EAN

    5036140143333

    ECLASS Code

    21100101

    Hmotnost

    1.3kg

    Materiál produktu

    Antigrip hadřík

    Šířka

    340mm

    Typ produktu

    Nástrojová taška

    Typ zámku

    Suchopáskové pásky

    UNSPSC Code

    24111507

    Výška

    125mm