Kč1257.00
Bez DPH
Kč1520.97
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
S pákovým mechanismem (Cantilever)
Ocelová konstrukce s dvěma víky na pákovém mechanismu a s otvorem pro visací zámek. Ve spodním prostoru je velká přihrádka se čtyřmi snadno přístupnými zásobníky s pákovým mechanismem pro ukládání dalšího nářadí.
Rozkládací typ (Barn Type)
Jeho ocelová konstrukce má ve spodní části úložný prostor pro větší kusy nářadí a vyměnitelný zásobník pro menší a nejčastěji používané díly. Dvojdílná víka s rukojeťmi se při zavření překrývají.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Senator |
Délka | 430mm |
EAN | 5036140029019 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hmotnost | 3.1kg |
Materiál produktu | Ocel |
Počet oddílů | 5 |
Šířka | 205mm |
Typ | Konzolová skříňka na nářadí |
Typ zámku | Žádný |
UNSPSC Code | 24112401 |
Výška | 205mm |