Kč70.00
Bez DPH
Kč84.70
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pružina pro zpětné navíjení pásku a poutko na pověšení. S brzdou, která zaaretuje pásek podle požadavku. Pásek a háček jsou odolné proti korozi. Háčky zajistí přesnost při vnitřním a vnějším měření.
Metric Only Blades = Metrické pásky
Metric and Inch Blades = Metrické/palcové pásky
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
Délka čepele | 3 méter / 10 láb |
EAN | 5036140009233 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Ocel |
Material obrouček | ABS |
Měřicí standard | Metrické a palcové |
MFR Číslo dílu | LTH003 |
Povlak | Lakk |
Přesnost měření | Třída II |
Šířka čepele | 16mm |
Speciální funkce | EHS třída II Klip na opasek Šňůra Zamykatelné |
Typ produktu | Vysoce viditelná páska |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Korroziónak ellenálló |