Kč183.00
Bez DPH
Kč221.43
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Oboustranný potisk, který využijete například při měření stropů nebo skleněných výloh atd. Nylonový povrch pro delší životnost. ABS - automatický brzdový systém zaaretuje pásek v požadované poloze. Stlačením uvolníte brzdu a zpětně navinete pásek. Protiskluzový pryžový povrch, matný ocelový pásek. Háček s magnetem a pryžovým koncem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Délka čepele | 5 méter / 16 láb |
EAN | 5036140069985 |
ECLASS Code | 21160103 |
Materiál čepele | Ocel |
Material obrouček | Plast |
Měřicí standard | Metrické |
MFR Číslo dílu | TLX500 |
Povlak | Nylonové |
Přesnost měření | Třída II |
Šířka čepele | 25mm |
Speciální funkce | EHS třída II Klip na opasek |
Typ produktu | Oboustranná měřicí páska |
UNSPSC Code | 27111801 |
Vlastnosti odporu | Korroziónak ellenálló |