noscriptSitesafe SOLID SOCKET FIBREGLASS YD TAPER MOUTH SHOVEL S15332 | Cromwell Tools

Sitesafe

SOLID SOCKET FIBREGLASS YD TAPER MOUTH SHOVEL

SKU:

SSF5227821B

MPN:

S15332

Kč893.00

Bez DPH

Kč1080.53

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Univerzální lopaty s kuželovým ostřím.
    Všechny listy jsou kalené a temperované s epoxidovou povrchovou úpravou.
    S15332
    Typ: plná rukojeť.
    Typ rukojeti: S kovovou konstrukcí.
    Násada: sklolaminátová.
    Materiál čepele: uhlíko-manganové oceli.
    Šířka čepele: 255 - 215mm.
    Výška čepele: 320mm.
    Celková délka: 1000mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Celková délka

    1000mm

    Délka čepele

    320mm

    Délka rukojeti

    680mm

    EAN

    5036140228382

    ECLASS Code

    21041001

    Hmotnost

    3.15kg

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková manganová ocel

    Materiál hřídele

    Sklolaminát

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    epoxid

    Šířka čepele

    255mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Lopata

    Typ produktu

    Shovel

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Warranty

    No