noscriptRutland Rýč obrývací RTL-522-4361K | Cromwell Tools

Rutland

Rýč obrývací

SKU:

RTL5224361K

MPN:

RTL-522-4361K

Kč397.00

Bez DPH

Kč480.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Leštěné a broušené čepele z nerezové oceli
    s hlubokými nástavcemi a zahnutým krkem
    pro vyšší pevnost. Odolné proti ohnutí.
    Polypropyléhové 'YD' rukojeti a madla
    Rýč hloubící Pro běžné použití.
    Šířka čepele: 180mm.
    Celková délka: 1030mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    940mm

    Délka čepele

    235mm

    Délka rukojeti

    705mm

    EAN

    5036140468412

    ECLASS Code

    21041001

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál hřídele

    Dřevo

    Ochranné funkce

    Odolné proti ohybu

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    Práškový lak

    Šířka čepele

    145mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Rýč

    Typ produktu

    Spade

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004