noscriptRutland Rýč hloubící RTL-522-4411K | Cromwell Tools

Rutland

Rýč hloubící

SKU:

RTL5224411K

MPN:

RTL-522-4411K

Kč532.00

Bez DPH

Kč643.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Leštěné a broušené čepele z nerezové oceli
    s hlubokými nástavcemi a zahnutým krkem
    pro vyšší pevnost. Odolné proti ohnutí.
    Polypropyléhové 'YD' rukojeti a madla
    Rýč hloubící Pro běžné použití.
    Šířka čepele: 180mm.
    Celková délka: 1030mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    Celková délka

    1080mm

    Délka čepele

    290mm

    Délka rukojeti

    790mm

    EAN

    5036140468436

    ECLASS Code

    21041001

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Uhlíková ocel

    Materiál hřídele

    Polypropylen

    Ochranné funkce

    Odolné proti ohybu

    Povrchová úprava čepele/Povlak

    Práškový lak

    Šířka čepele

    180mm

    Telescopic

    No

    Typ

    Rýč

    Typ produktu

    Spade

    Typ rukojeti

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004