noscriptKennedy Kleště krimpovací pro konektory 0,5-6mm | Cromwell Tools

Kennedy

Kleště krimpovací pro konektory 0,5-6mm

SKU:

KEN5155400K

Kč3537.00

Bez DPH

Kč4279.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    TCU 006
    Elektricky neizolované kleště na krimpování konektorových spojů s ráčnovým krimpovacím mechanizmem a nastavitelným krimpovacím tlakem. Čelisti z uhlíkové oceli, chemicky černěný povrch a rukojeti z PVC. Šířka krimpovací plochy: 6.3mm.
    Zpracovávané průměry: 0.5 - 1.0, 1.0 - 2.5 a 4.0 - 6.0mm2.


    KEN-515-6400K: Náhradní čelisti


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    225mm

    EAN

    5036140009967

    ECLASS Code

    21040301

    Funkce nástroje/čelistí

    Nastavitelný krimpovací tlak

    Individuální nebo sada

    Individual

    izolované

    No

    Kapacita

    0,5 - 1,0, 1,0 - 2,5, 4,0 - 6,0 mm²

    Kompatibilní konektor

    Neizolovaný terminál

    Materiál čelistí

    Uhlíková ocel

    Materiál nástroje

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    TCU006

    Non Sparking

    No

    Počet kusů

    1

    Potahový materiál rukojeti

    PVC

    Typ

    Krimpovací kleště

    UNSPSC Code

    27111518

    VDE

    No

    Vhodný Pro

    Kennedyho náhradní čelisti

    Warranty

    No