Kč1592.00
Bez DPH
Kč1926.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Klešťové rypadlo má ocelové oválné listy, které jsou zavěšené proti sobě pro snadné používání a odstranění nečistot. Závěsné čelisti vytváří úhlednou díru a zároveň minimalizují potřebu zásypu.
Celková velikost: 1200 mm (48 ").
Závěsné:
Celková délka: 1500 mm
Velikost čepele: 240 x 135 mm
Max. hloubení: 150mm
Hmotnost: 1.15 kg
Nůžkové:
Celková délka: 1730 mm
Velikost čepele: 360 x 220 mm
Max. hloubení: 550mm
Hmotnost: 6.50 kg
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Délka | 1500mm |
Délka čepele | 250mm |
EAN | 5036140228269 |
ECLASS Code | 21041000 |
Hmotnost 1 Ks | 4.9kg |
izolované | No |
Materiál čepele | Carbon Steel |
Materiál rukojeti | Dřevo |
MFR Číslo dílu | R39-DHDD |
Šířka čepele | 150mm |
Typ akce | Kloubový |
UNSPSC Code | 27112013 |
Warranty | No |